VEMER SPA - VEMVN161600 ECO.X-D CRONOTERM. GIORN.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tipo di orologio - Orologio giornaliero
Tensione massima contatti - 250 V
Carico massimo del contatto - 8 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951090533
Codice prodotto
VEMVN161600
Cod. produttore
VN161600
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Tensione massima contatti:
250 V
Carico massimo del contatto:
8 A
Modello con orologio:
Digitale