VEMER SPA - VEMVN160800 ECO.X-W CRONOTERM. SETTIM. - VN160800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 8 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951090526
Codice prodotto
VEMVN160800
Cod. produttore
VN160800
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
8 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato da parete a programmazione settimanale con 2 livelli di temperatura impostabili durante l'arco della giornata.• Alimentazione: 2 batterie 1,5 V (tipo AAA) • Intervallo impostabile: minimo 1 ora • Funzionamento automatico o manuale • Regolazione della temperatura del tipo ON-OFF • Colore: Bianco



