AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM667300 FHT-2P3D TERMOREGOLATORE 12/24 V AC/DC

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVM667300 FHT-2P3D TERMOREGOLATORE 12/24 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto

  • Larghezza - 75 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

  • Altezza - 33 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951097266

Codice prodotto

VEMVM667300

Cod. produttore

VM667300

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a morsetto

Larghezza:

75 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

33 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Profondità:

81 mm

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Numero di contatti NO:

2

Campo di misura della temperatura:

-99...999 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

12...24 V

Termoregolatore digitale per installazione da pannello 33x75 per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni e bruciatori. Numero di uscite relè: 2 , sonde collegabili: Ni 100 - Pt 100 - J (Fe-CuNi) - K (NiCr-Ni) - L (Fe-CuNi) - R (Pt13Rh-Pt) - S (Pt10Rh-Pt) - T (Cu-CuNi) - E (NiCr-CuNi) - N (NiCrSi-NiSi) - Sensori lineari (uscita 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V) • Uscita seriale RS 485 con protocollo di comunicazione MODBUS.