AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM650900 FR NTC-1P3D REGOLAT.REFRIG.12/24 V AC/DC

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVM650900 FR NTC-1P3D REGOLAT.REFRIG.12/24 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili -

  • Larghezza - 75 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951097105

Codice prodotto

VEMVM650900

Cod. produttore

VM650900

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

75 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

33 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

81 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

12...24 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Campo di misura della temperatura:

-99...999 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

12...24 V

Relè di controllo temperatura Vemer modello FR NTC-1P3D REGOLAT.REFRIG.12 24 V AC DC