AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM632700 HT NTC-1P7A TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM632700

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 72 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951096894

Codice prodotto

VEMVM632700

Cod. produttore

VM632700

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

72 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

100 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Campo di misura della temperatura:

-99...999 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...230 V

Termoregolatore digitale con installazione da pannello 72x72 per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali banchi frigo, celle frigorifere e temperatura ambiente. • Alimentazione: 24/230 V AC • Numero relè uscita: 1 • Sonde collegabili: - NTC