AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM631900 HT NIPT-2DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 87 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Profondità - 65 mm

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951096870

Codice prodotto

VEMVM631900

Cod. produttore

VM631900

Produttore

VEM

Larghezza:

70 mm

Altezza:

87 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Profondità:

65 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...230 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Campo di misura della temperatura:

-99...999 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...230 V

Termoregolatore digitale in contenitore 4 moduli DIN per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni, banchi frigo e temperatura ambiente. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 24/230VAC • Numero relè di uscita: 2 • Ingressi sonde: 1 • Sonde collegabili: - Ni 100 - Pt 100