AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM293800 EVM-R VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 230VAC

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951072201

Codice prodotto

VEMVM293800

Cod. produttore

VM293800

Produttore

VEM

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

Strumento multifunzionale che può essere usato indifferentemente come Voltmetro o Amperometro in relazione al tipo di collegamento. Dimnsioni normalizzate 72x72. Display a 3 digit rossi da 14 mm. Possibilità di variare la portata dell'amperometro tramitedip-switch posizionati sul frontale. La scelta dei Trasformatori (TA) avviene tramite selezione dei dip-switch posizionati sul frontale.