AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVJ73940000 FT 20-22 COLLARE FISSATUBO

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVJ73940000 FT 20-22 COLLARE FISSATUBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 20...22 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Chiuso -

  • Colore - Grigio

  • Numero massimo di tubi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951739401

Codice prodotto

VEMVJ73940000

Cod. produttore

VJ73940000

Produttore

VEM

Adatto per tubi di diametro:

20...22 mm

Materiale:

Acciaio

Chiuso:

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Collare fissatubo per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. In acciaio stampato e zincato elettroliticamente. Elevata resistenza alla corrosione.