AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVJ63130000 TWIN PLUG W OROLOGIO A SPINA S

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - Tipo italiano S/P17

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

  • Tempo di commutazione minimo - 105 min

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Adattatore con presa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951631309

Codice prodotto

VEMVJ63130000

Cod. produttore

VJ63130000

Produttore

VEM

Tipo di presa:

Tipo italiano S/P17

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Tempo di commutazione minimo:

105 min

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Adattatore con presa

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale a 230V AC:

16 A

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in ore:

0

Commutazione automatica estate / inverno:

no

Orologio elettromeccanico a spina con quadrante a cavalieri e programmazione settimanale. • Alimentazione: 230 V AC 50Hz • Tempo minimo di intervento: 1h 45 minuti • Portata contatto: 16A / 250V AC • Possibilità di collegare direttamente carichi con spina da 10 A o da 16 A (230V)