AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVJ57030000 VELUX INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 230VAC - VJ57030000

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato

  • Contatti - 1 contatto (NO)

  • Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 3...70 lx

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951570301

Codice prodotto

VEMVJ57030000

Cod. produttore

VJ57030000

Produttore

VEM

Tipo di sensore:

Sensore di luminosità integrato

Contatti:

1 contatto (NO)

Compensazione variazione luminosità in disinserimento:

3...70 lx

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

10 A

Compensazione variazione luminosità in inserimento:

3...70 lx

Ritardo all'accensione:

10 s

Potenza di commutazione massima:

800 W

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP54

Interruttore crepuscolare da parete, con calotta in resina di policarbonato antishock. Passacavi per cavi con guaina di diametro massimo 10,5 mm. Staffa per fissaggio a parete. • Sensibilità: 3÷70 lux • Isteresi: 4 lux fisso • Ritardo: 10 secondi • Uscita: relè normalmente aperto 10A / 250V AC • Carico collegabile: - Lampade Incandescenza 800 W (cosφ 0,8) - Lampade Fluorescenti 360 W (cosφ 0,8)