AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE788600 TUO WI-FI BATT. CRONOTERM. TOUCH BIANCO - VE788600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE788600 TUO WI-FI BATT. CRONOTERM. TOUCH BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Colore - Bianco

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

  • Portata - 0...50 °C

  • Tensione massima contatti - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951132165

Codice prodotto

VEMVE788600

Cod. produttore

VE788600

Produttore

VEM

Tipo di alimentazione:

Batteria

Colore:

Bianco

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Portata:

0...50 °C

Tensione massima contatti:

250 V

Con display:

Tipo di contatto:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Classe del termostato:

IV

Carico massimo del contatto:

5 A

Larghezza:

130 mm

Funzionamento:

Touch screen

Altezza:

85 mm

Modello con orologio:

Digitale

Profondità:

28 mm

Cronotermostato touch screen wi-fi a batterie da parete con programmazione settimanale. Grazie al modulo wi-fi integrato è possibile gestire il cronotermostato da remoto tramite la app disponibile per smartphone e tablet iOS e Android. L'ampio display con retroilluminazione blu garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate, mentre la funzione "blocco locale"consente il controllo del dispositivo esclusivamente con la app, rendendo così impossibili le modifiche delle impostazioni con la tastiera del dispositivo.