AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE770700 SENS IR GRIGIO RIV.PRESENZA INC.1MOD

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE770700 SENS IR GRIGIO RIV.PRESENZA INC.1MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tempo massimo di accensione - 15 min

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 20...110 °

  • Sensibilità regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951129653

Codice prodotto

VEMVE770700

Cod. produttore

VE770700

Produttore

VEM

Modello:

Sensore di movimento

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tempo massimo di accensione:

15 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

20...110 °

Sensibilità regolabile:

Diametro del campo di rilevamento a terra:

7 m

Sensore di luminosità regolabile:

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Tempo minimo di accensione:

30 s

Rilevatore di movimento crepuscolare per installazioni su scatole da incasso. Cattura gli spostamenti che avvengono dentro il proprio campo d'azione e attiva per il periodo di tempo impostato e solo se il livello di luminosità scende sotto la soglia prestabilita, il carico collegato (ad esempio l'impianto di illuminazione).Tempo e livello di luminosità sono impostabili tramite i due regolatori posti sul frontale del dispositivo.Sens IR è piccolo e compatto per essere installato con discrezione in qualsiasi locale della casa grazie al suo ingombro ridotto.Viene fornito con gli adattatori che ne consentono l’installazione con le placche delle principali serie civili.