VEMER SPA - VEMVE768000 8128 SENSORE DI CORRENTE A PINZA - VE768000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Altri
Max. tensione di lavoro - 300 V
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa - no
Tipo di materiale isolante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8007951129264
Codice prodotto
VEMVE768000
Cod. produttore
VE768000
Produttore
VEM
Metodo di innesto:
Altri
Max. tensione di lavoro:
300 V
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
Altri
Portata di corrente:
50 A


