VEMER SPA - VEMVE767300 SENSOR 2LED RIVELAT. DI PRES. FARO 2 LED - VE767300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007951129158
Codice prodotto
VEMVE767300
Cod. produttore
VE767300
Produttore
VEM
Sensor 2LED - Sensore di movimento con installazione a parete e tecnologia a infrarossi con faro a LED integrato che si accende quando un corpo si muove dentro il campo di rilevamento del sensore. Il relè supplementare consente il collegamento di un dispositivo esterno (ad esempio un faro supplementare o un allarme acustico) e si attiva in contemporanea all'accensione del faro.La testa del sensore è ruotabile e inclinabile per coprire il campo di rilevamento desiderato. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer. LED 2x13W 2000lm 230VAC 50Hz. IP55.


