AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE766700 TE-300 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE - VE766700

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE766700 TE-300 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951129080

Codice prodotto

VEMVE766700

Cod. produttore

VE766700

Produttore

VEM

TE 300 - Temporizzatore elettronico da barra DIN con selettore e dip-switch per la scelta tra 8 programmi differenti: temporizzato riarmabile, temporizzato riarmabile con preavviso di spegnimento, impulsi temporizzato, impulsi temporizzato con preavviso di spegnimento, impulsi temporizzato con temporizzazione fissa a 60 minuti, passo-passo, sempre acceso, sempre spento. Particolarmente adatto per il controllo dell'accensione delle luci scale al fine di evitare inutili sprechi di energia. La funzione preavviso di spegnimento permette di evitare di rimanere improvvisamente al buio al termine della temporizzazione. Alimentazione: 230V AC - 50/60Hz. Portata relè 16A / 250V AC. IP20. Dimensione 1 modulo DIN.