VEMER SPA - VEMVE766200 LUXY LAMPADA SEGNAPASSO CON CREPUSCOLARE - VE766200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8007951129066
Codice prodotto
VEMVE766200
Cod. produttore
VE766200
Produttore
VEM
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Numero di moduli:
1
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica