VEMER SPA - VEMVE765200 SENS IR ARGENTO RIV.PRESENZA INC. 1MOD - VE765200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tempo massimo di accensione - 15 min
Angolo di rilevazione orizzontale - 20...110 °
Sensibilità regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951128861
Codice prodotto
VEMVE765200
Cod. produttore
VE765200
Produttore
VEM
Modello:
Sensore di movimento
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tempo massimo di accensione:
15 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
20...110 °
Sensibilità regolabile:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
7 m
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Colore:
Argento
Materiale:
Plastica
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Tempo minimo di accensione:
30 s


