AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE758300 VEGA LAMPADA DA INCASSO 1 MODULO - VE758300

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE758300 VEGA LAMPADA DA INCASSO 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126652

Codice prodotto

VEMVE758300

Cod. produttore

VE758300

Produttore

VEM

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Numero di moduli:

1

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Lampada di emergenza da incasso per l'illuminazione degli ambienti in caso di blackout. La lampada di emergenza Vega è piccola e compatta per essere installata con discrezione in ogni ambiente e garantisce un’illuminazione costante dei locali per più di 2 ore grazie alla batteria ricaricabile di cui è dotata. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l’adattamento alle placche delle principali serie civili.