AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE758200 MICRO W OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 1CH - VE758200

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE758200 MICRO W OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 1CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126645

Codice prodotto

VEMVE758200

Cod. produttore

VE758200

Produttore

VEM

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

35040

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

4

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

30 min

Cambio automatico ora legale/solare:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

18 mm

Altezza:

91 mm

Profondità:

65 mm

Interruttore orario digitale con programmazione settimanale mediante cavalieri virtuali, per la gestione dei carichi elettrici con la massima precisione. Unisce la precisione dell'orologio digitale con la facilità di programmazione tipica degli orologi acavalieri. Il display consente la visualizzazione della programmazione, della data, dell'ora e lo stato del relè. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica.