AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE755500 6010B TESTER MULTIFUNZ. (5 IN 1) +ADAPT. - VE755500

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE755500 6010B TESTER MULTIFUNZ. (5 IN 1) +ADAPT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro (Misura della corrente) - no

  • Voltmetro (Misura della tensione) - no

  • Termometro (Misura della temperatura) - no

  • Misuratore di isolamento -

  • Misuratore impedenza di loop -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126317

Codice prodotto

VEMVE755500

Cod. produttore

VE755500

Produttore

VEM

Amperometro (Misura della corrente):

no

Voltmetro (Misura della tensione):

no

Termometro (Misura della temperatura):

no

Misuratore di isolamento:

Misuratore impedenza di loop:

Rilevatore di tensione:

Ohmetro (Misura della resistenza):

no

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Indicatore di continuità:

Tester RCD / interruttori differenziali:

Set di strumenti di misura per la formazione professionale:

no

Kit di strumenti di misura Vemer modello 6010B TESTER MULTIFUNZ. (5 IN 1) ADAPT.