AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE754600 2413R PINZA CORR. DISPERSE 1000 AC TRMS - VE754600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE754600 2413R PINZA CORR. DISPERSE 1000 AC TRMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0...1000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126225

Codice prodotto

VEMVE754600

Cod. produttore

VE754600

Produttore

VEM

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0...1000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

68 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Test di continuità:

no

Misura correnti di dispersione:

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

Con adattatore collegabile a multimetro:

Pinza amperometrica digitale per la misura TRMS di correnti alternate in conduttori con diametro massimo di 68 mm. Particolarmente adatta per il rilevamento di correnti disperse grazie al filtro selettivo 50Hz / range esteso. Display LCD retroilluminato con risoluzione di 4000 punti. Dispone di funzione "data hold"per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo.Dispone di un'uscita analogica per il collegamento dell'oscilloscopio o per un dispositivo registratore. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.