VEMER SPA - VEMVE754400 2434 PINZA CORR. DISPERSE 100 AC - VE754400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 0...100 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951126218
Codice prodotto
VEMVE754400
Cod. produttore
VE754400
Produttore
VEM
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
0...100 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
no
Apertura delle ganasce:
28 mm
Grafico a barre analogico:
no
Misura della tensione, AC:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Test di continuità:
no
Misura correnti di dispersione:
sì
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Misura su cavi multipolari:
sì
Con adattatore collegabile a multimetro:
no


