VEMER SPA - VEMVE753900 2046R PINZA 600 AC+DC CATIV TRMS - VE753900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8007951126133
Codice prodotto
VEMVE753900
Cod. produttore
VE753900
Produttore
VEM
KEW 2046R - Pinza amperometrica digitale per la misura TRMS di correnti continue e alternate, tensioni continue e alternate, resistenza, continuità, frequenza, prova diodo, capacità, temperatura (con sonda di temperatura accessoria), misura di picco in conduttori con diametro massimo di 33 mm. Display LCD retroilluminato con risoluzione di 6040 punti. Dispone di funzione "data hold"per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Il led "NCV"sul frontale segnala la presenza di tensione semplicemente avvicinando la pinza al conduttore (per tensioni superiori a 100V). Questo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di installazione IV a 600V. Alimentazione 2 batterie AAA (1,5V).


