VEMER SPA - VEMVE753800 203 PINZA 400 AC+DC C/CUSTODIA - VE753800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale / automatico
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0...400 A
Campo di misura di corrente, AC - 0...400 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
8007951126126
Codice prodotto
VEMVE753800
Cod. produttore
VE753800
Produttore
VEM
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0...400 A
Campo di misura di corrente, AC:
0...400 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
no
Apertura delle ganasce:
30 mm
Grafico a barre analogico:
no
Misura della tensione, AC:
sì
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Test di continuità:
sì
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
no


