AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE729000 KLIMA LCD TERMOSTATO BATTERIA - VE729000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE729000 KLIMA LCD TERMOSTATO BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tensione massima contatti - 3 V

  • Larghezza - 84 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951125457

Codice prodotto

VEMVE729000

Cod. produttore

VE729000

Produttore

VEM

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP40

Tensione massima contatti:

3 V

Larghezza:

84 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

28 mm

Termostato elettronico con installazione da parete adatto alla regolazione della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento. Principali caratteristiche: • Alimentazione: 2 batterie alkaline 1,5V (tipo AAA) • Modalità di regolazione estate/inverno/spento • Regolazione della temperatura di tipo ON/OFF con differenziale impostabile o proporzionale • Funzione spento con regolazione su temperatura di antigelo (impostabile) • Uscità relè bistabile 5A / 250 Vac • Blocco tastiera tramite password • Possibilità di limitare il range di valori impostabili come setpoint • Ingresso digitale per la riduzione del setpoint di 3°C tramite contatto esterno