AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE728200 CHRONOS KEY 230 NERO CRONOTERM. - VE728200

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE728200 CHRONOS KEY 230 NERO CRONOTERM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Colore - Nero

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

  • Tensione massima contatti - 230 V

  • Carico massimo del contatto - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951125440

Codice prodotto

VEMVE728200

Cod. produttore

VE728200

Produttore

VEM

Tipo di alimentazione:

230 V

Colore:

Nero

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Tensione massima contatti:

230 V

Carico massimo del contatto:

5 A

Modello con orologio:

Digitale

Cronotermostato elettronico con programmazione settimanale e installazione a parete progettato per il controllo della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento.