VEMER SPA - VEMVE727400 CHRONOS KEY 230 BIANCO CRONOTERM. - VE727400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V
Colore - Altri
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Tensione massima contatti - 230 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951125433
Codice prodotto
VEMVE727400
Cod. produttore
VE727400
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
230 V
Colore:
Altri
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Tensione massima contatti:
230 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato elettronico con programmazione settimanale e installazione a parete progettato per il controllo della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento. Modalità di regolazione estate/inverno. Programmazione automatica con:7 programmi per il funzionamento invernale e 7 per il funzionamento estivo, entrambi modificabili. Regolazione dell temperatura di tipo ON/OFF o proporzionale, 5 temperature impostabili. Intervallo minimo di regolazione di 1 ora. Ritardo di commutazione impostabile tra 15,30 o 45 minuti (indipendente per ogni ora). Uscita relè monostabile 5A/250Vac. Blocco tastiera tramite password. Cambio automatico ora legale/solare.


