VEMER SPA - VEMVE707600 SIMPLY AST INTERR. ASTRON. 1 CANALE - VE707600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Programma di 24 h - no
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951125280
Codice prodotto
VEMVE707600
Cod. produttore
VE707600
Produttore
VEM
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Programma di 24 h:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
5
Guida testuale presente nel display:
sì
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
sì
Programma casuale:
no
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
30 min
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
65 mm



