AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE643300 INVERTER VHDA114 POMPA-1PH 12A 1X230V

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE643300 INVERTER VHDA114 POMPA-1PH 12A 1X230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di uscita - 170...270 V

  • Corrente nominale - 12 A

  • Regolazione della velocità graduale -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951124771

Codice prodotto

VEMVE643300

Cod. produttore

VE643300

Produttore

VEM

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di uscita:

170...270 V

Corrente nominale:

12 A

Regolazione della velocità graduale:

Colore:

Nero

Numero di fasi:

1

Elemento di base senza copertura:

no

Contatto di scambio:

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

350 mm

Larghezza:

260 mm

Profondità:

170 mm

Regolatore di velocita, marca VEMER S.P.A., modello VEMVE643300 - INVERT VHDA14400000A POMPA1PH 12A 1X230V