AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE513800 SIMPLY W OROLOGIO DIGITALE SETT. 1CH - VE513800

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123583

Codice prodotto

VEMVE513800

Cod. produttore

VE513800

Produttore

VEM

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

5

Guida testuale presente nel display:

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

30 min

Numero di posizioni di memoria:

2

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

no

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

65 mm

Alimentazione a 230 V 50/60 Hz. Commutazione del relè solo in presenza di alimentazione. Forzatura maunale relè ( temporanea o permanente). Aggiornamento automatico dell'ora legale. Data e ora già impostate in fabbrica. Batteria tampone per il mantenimento di data e ora anche senza alimentazione da rete elettrica. Durata batteria: 5 anni (sostituibile accendendo allo sportellino sul retro ) Segnalazione batteria scarica. Blocco tastiera tramite password. Retroilluminazione sempre attiva con strumento alimentato da rete elettrica. (autospegnimento per il risparmio energia in caso di blackout).