AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE511200 SYRIO LAMPADA DA INCASSO ESTRAIBILE - VE511200

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di moduli - 3

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951123507

Codice prodotto

VEMVE511200

Cod. produttore

VE511200

Produttore

VEM

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Numero di moduli:

3

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Lampada di emergenza da incasso che si accende in caso di blackout per illuminare gli ambienti ove è installata.La lampada può inoltre essere estratta e usata come torcia portatile. In questo caso la lampada si accenderà automaticamente una volta estratta e si spegnerà non appena viene inserita nella sua sede.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 230 Vac (-10% ÷ +10%) 50/60 Hz • Assorbimento: 1,8 VA (1,5 W) • Batterie di backup: - 2 pile ricaricabili NiMH 1,2V da 650 mAh - tempo di ricarica completa: 48 ore • Autonomia in assenza di rete elettrica: 2 ore circa • Morsettiera per cavi con sezione da 1,5 mm2