VEMER SPA - VEMVE458600 AROS TERMOSTATO INCASSO TOUCH BATTERIA - VE458600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP40
Tensione massima contatti - 3 V
Larghezza - 72 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951123071
Codice prodotto
VEMVE458600
Cod. produttore
VE458600
Produttore
VEM
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Tensione massima contatti:
3 V
Larghezza:
72 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
53 mm
Termostato touch screen da incasso con alimentazione a batterie per la regolazione della temperatura ambiente sia in riscaldamento che in condizionamento.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 2 x 1,5 V (tipo AAA) • Funzionamento estate/inverno • Regolazione della temperatura di tipo ON-OFF • Uscità relè bistabile 5A / 250 Vac • Indicazione di batteria scarica • Meccanismo di estrazione dello strumento di tipo push-push • Blocco tastiera per installazioni in luoghi pubblici con password • Funzione spento con regolazione antigelo (escludibile) • Ingresso per contatto esterno con il quale ridurre il setpoint di 3°C


