VEMER SPA - VEMVE456000 IRIDE CRONOTERM. INCASSO TOUCH BATTERIA - VE456000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951123057
Codice prodotto
VEMVE456000
Cod. produttore
VE456000
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato touch screen da incasso con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. Dispone di 3 livelli di temperatura impostabili durante l'arco della giornata più la temperatura di antigelo (escludibile) attiva allo spegnimento dello strumento.Principali caratteristiche:• Alimentazione: 2 x 1,5 V (tipo AAA) • Funzionamento estate/inverno • Regolazione della temperatura del tipo ON-OFF e proporzionale • Uscità relè bistabile 5A / 250 Vac • Indicazione di batteria scarica • Meccanismo di estrazione dello strumento di tipo push-push • Blocco tastiera per installazioni in luoghi pubblici con password • Cambio automatico ora solare/legale • Funzione spento con regolazione antigelo (escludibile) • Ingresso per combinatore telefonico per accendere e spegnere lo strumento via telefono


