VEMER SPA - VEMVE453700 CHRONOS-230 BIANCO CRONOTERM. TOUCH - VE453700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V
Colore - Altri
Tensione massima contatti - 230 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951123019
Codice prodotto
VEMVE453700
Cod. produttore
VE453700
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
230 V
Colore:
Altri
Tensione massima contatti:
230 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato touch screen da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone che, unita all'ampio display con retroilluminazione multicolore rossa, verde e blu, garantisce alprodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.



