VEMER SPA - VEMVE451100 CHRONOS BIANCO CRONOTERM. TOUCH BATTERIA - VE451100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951122975
Codice prodotto
VEMVE451100
Cod. produttore
VE451100
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
Cronotermostato touch screen da parete con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone e, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu (attiva al tocco di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L’ingresso digitale consente il collegamento di un combinatore telefonico per l’accensione o lo spegnimento a distanza.



