VEMER SPA - VEMVE379400 HUMI UMIDOSTATO DA INCASSO - VE379400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Carico massimo del contatto - 5 A
Con display - no
Tensione massima contatti - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007951121817
Codice prodotto
VEMVE379400
Cod. produttore
VE379400
Produttore
VEM
Grado di protezione (IP):
IP40
Carico massimo del contatto:
5 A
Con display:
no
Tensione massima contatti:
230 V
Umidostato elettronico da incasso con selettore a due posizioni ACCESO-SPENTO. Principali caratteristiche:• Alimentazione: 230 V AC • Range di regolazione: 30÷90% RH • Adattabile alle placche delle principali serie civili • Frontalino e manopola intercambiabili (colori bianco e grigio antracite forniti in dotazione) • Installazione in scatola da incasso 3 moduli