AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE339800 MEMO DW OROLOGIO SETT. 1CH - VE339800

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951121268

Codice prodotto

VEMVE339800

Cod. produttore

VE339800

Produttore

VEM

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

3

Guida testuale presente nel display:

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

Programma astrale:

no

Programma casuale:

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

87 mm

Profondità:

65 mm

Interruttore orario digitale modulare per la gestione dei carichi elettrici nel tempo con la massima precisione. Aggiornamento automatico ora legale, segnalazione batteria scarica, blocco tastiera tramite password. Autospegnimento del display dopo 3 minuti di inattività sulla tastiera.