VEMER SPA - VEMVE318200 SET SICUR. GPL INCASSO VALV.3/4 NA 230V - VE318200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Colore - Bianco
Gas esplosivo - sì
Gas asfissiante - no
Gas infiammabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951120872
Codice prodotto
VEMVE318200
Cod. produttore
VE318200
Produttore
VEM
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Colore:
Bianco
Gas esplosivo:
sì
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
no
Rivelatore di gas GPL con installazione su scatola 3 moduli. •Alimentazione: 115÷230V ac (-15% ÷ +10%) •Due frontalini inclusi nella confezione (bianco e grigio antracite) •Alimentazione elettrovalvola 230V 50Hz


