AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE316600 SET SICUR. MET. INCASSO VALV.3/4 NA 230V - VE316600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE316600 SET SICUR. MET. INCASSO VALV.3/4 NA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Colore - Bianco

  • Gas esplosivo -

  • Gas asfissiante -

  • Gas infiammabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951120858

Codice prodotto

VEMVE316600

Cod. produttore

VE316600

Produttore

VEM

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Colore:

Bianco

Gas esplosivo:

Gas asfissiante:

Gas infiammabile:

Gas tossico:

Rivelatore di gas metano con installazione su scatola 3 moduli. •Alimentazione: 115÷230V ac (-15% ÷ +10%) •Due frontalini inclusi nella confezione (bianco e grigio antracite) •Alimentazione elettrovalvola 230V 50Hz