VEMER SPA - VEMVE255600 AHT K-1P4U TERMOREGOLATORE 24-240 VAC - VE255600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - sì
Larghezza - 48 mm
Possibilità di memorizzare gli errori - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951120070
Codice prodotto
VEMVE255600
Cod. produttore
VE255600
Produttore
VEM
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
sì
Larghezza:
48 mm
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Altezza:
48 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
102 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...240 V
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Campo di misura della temperatura:
0...1200 °C
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...240 V


