VEMER SPA - VEMVE206900 LPG SENSOR SONDA RIVELAZIONE GPL - VE206900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Gas esplosivo - sì
Gas asfissiante - no
Gas infiammabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007951119531
Codice prodotto
VEMVE206900
Cod. produttore
VE206900
Produttore
VEM
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Gas esplosivo:
sì
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
no
Larghezza:
119 mm
Altezza / Profondità:
75.3 mm
Sonda per il rilevamento di gas GPL, prevista per il collegamento con le centrali SRG/SRG.4 per il monitoraggio di eventuali presenze di gas pericolosi. il montaggio avviene a parete, in posizione verticale, mediante viti e tasselli in plastica. •Alimentazione ricevuta dalla centrale SRG/SRG.4 •Vita media di 5 anni dalla data di installazione •Contenitore in materiale plastico autoestinguente •dimensioni 116 x 75,3 x 38 mm •protezione IP42 •Assorbimento (a 6,5V) 40mA •3 morsetti a 2,5mm² per il collegamento alle sonde •Adatto all'utilizzo in ambienti con temperatura compresa tra 0° e 50°C.


