VEMER SPA - VEMVE125100 DUET-W OROLOGIO MECC SETTIMANALE - VE125100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - no
Programma settimanale - sì
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951119074
Codice prodotto
VEMVE125100
Cod. produttore
VE125100
Produttore
VEM
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
150
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
210 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
60 mm



