VEMER SPA - VEMVE088100 BIO-W OROLOGIO MECC. SETTIMANALE - VE088100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - no
Programma settimanale - sì
Controllato al quarzo - sì
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951118831
Codice prodotto
VEMVE088100
Cod. produttore
VE088100
Produttore
VEM
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
sì
Controllato al quarzo:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
100
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
120 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
60 mm



