VEMER SPA - VEMVE075800 HIPNOS GRIGIO CRONOTERM. GIORNALIERO - VE075800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Grigio
Tipo di orologio - Orologio giornaliero
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951118701
Codice prodotto
VEMVE075800
Cod. produttore
VE075800
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Grigio
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Tensione massima contatti:
3 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Analogico



