VEMER SPA - VEMVE073300 LSM-01 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE - VE073300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Tensione di comando 1 - 230...230 V
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Ritardo alla diseccitazione - 0.45...7 min
Confezione
1 PZ
EAN
8007951118695
Codice prodotto
VEMVE073300
Cod. produttore
VE073300
Produttore
VEM
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Ritardo alla diseccitazione:
0.45...7 min
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Funzione:
Meccanico
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Avviso di spegnimento:
Nessuno
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Carico max. lampade a incandescenza:
3000 W
Modalità passo-passo impostabile:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Carico max. lampade fluorescenti:
1200 VA



