VEMER SPA - VEMVE019600 KLIMA 3 TERMOSTATO AMBIENTE - VE019600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione massima contatti - 230 V
Larghezza - 83.7 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951118237
Codice prodotto
VEMVE019600
Cod. produttore
VE019600
Produttore
VEM
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione massima contatti:
230 V
Larghezza:
83.7 mm
Altezza:
82.9 mm
Profondità:
31 mm
Termostato meccanico da parete a membrana di gas. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l’impostazione della temperatura desiderata. Adatto per impianti di riscaldamento o raffreddamento.



