VEMER SPA - VEMSA782000 80709 PASSACAVO IN GOMMA - SA782000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per cavi di diametro - 8.5...8.5 mm
Modello - Chiuso
Diametro del foro - 13 mm
Per pareti di spessore - 2...2 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8007951915331
Codice prodotto
VEMSA782000
Cod. produttore
SA782000
Produttore
VEM
Per cavi di diametro:
8.5...8.5 mm
Modello:
Chiuso
Diametro del foro:
13 mm
Per pareti di spessore:
2...2 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Modello ad angolo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.