VEMER SPA - VEMSA681400 CPS2070-06 COLONNA - SA681400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8007951914341
Codice prodotto
VEMSA681400
Cod. produttore
SA681400
Produttore
VEM
Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliestere con l’aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo antigroscopico e ad elevata autoestinguenza; a richiesta può essere fornito nella versione antiacida, particolarmente indicata nel caso di utilizzo in atmosferecontaminate.L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l’accoppiamento con le parti interessate. Data la particolare forma dell’inserto metallico sporgente di 2 mm), viene utilizzato dove si necessita interporre una rondella per aumentare la superficie di contatto. Altezza (mm) 70, filetto M6, larghezza (mm) 20.


