VEMER SPA - VEMSA54850099 DP6051-12 ISOLATORE UL - SA54850099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8007951127826
Codice prodotto
VEMSA54850099
Cod. produttore
SA54850099
Produttore
VEM
Serie DP - certificati UL - Inserto M12 - Serie di isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l’aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo "halogen free"omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l’accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio. Colore nero. Materiale: autoestinguente in classe V0 (1,6mm) secondo Norma UL-94. DP6051-12: esagonale 50x50x41x16mm.


