AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT58397101402 AAA (MINISTILO) RECHA ACCU PHONE X2 550 - 58397101402

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT58397101402 AAA (MINISTILO) RECHA ACCU PHONE X2 550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 550 mAh

  • Designazione IEC - HR03

  • Altra designazione - AAA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008496808120

Codice prodotto

VAT58397101402

Cod. produttore

58397101402

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Ministilo (AAA)

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

550 mAh

Designazione IEC:

HR03

Altra designazione:

AAA

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

44.5 mm

Diametro:

10.5 mm

Peso:

12 g

Batterie Mini stilo AAA T398 per Cordless da 800 mAh Ready 2 Use - pronte all'uso: Le Batterie Ricaricabili VARTA Ready to Use sono pre-caricate per un utilizzo immediatoTecnologia sviluppata per ottimizzare l'uso dei telefoni cordless, dect, senza filo di tutte le marche: Philips, Gigaset C 530 A Duo, Panasonic, KX-TG6811JTB, telefoni analogiciIdeali per: microfoni, mouse, baby monitor, radiosveglie, giocattoli, toys, radiocomandati, giochi elettrici, joypad, flash, torce, sistemi GPS , centraline da irrigazione, giardino, giocattoli per bambini, radioLe Batterie Ricaricabili VARTA Ready To Use hanno un'auto-scarica molto bassa e una durata estremamente lungaLe Batterie Ricaricabili VARTA Ready To Use sono utilizzabili per dispositivi sia ad alto sia a basso consumo energetico